€ 32,18/ stukexcl. btw
€ 38,94incl. btw
295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 108 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Lager | UC206 |
Behuizing | F206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |
€ 52,17/ stukexcl. btw
€ 63,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026