Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF206-18-J7

  • ERIKS:14182249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
UC206-18
Behuizing
F206
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N