Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF205-14-J7

  • ERIKS:14182234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,69/ stukexcl. btw

€ 32,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
7/8 in
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
UC205-14
Behuizing
F205
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N