Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF204-12-J7

  • ERIKS:14182286
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3/4 in
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UC204-12
Behuizing
F204
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6600 N