€ 22,56/ stukexcl. btw
€ 27,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 64 mm |
Lager | UC203 |
Behuizing | F203 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |