Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF201-J7

  • ERIKS:13244026
  • Fabrikant:4047643336369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
12 mm
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Lager
UCF201
Behuizing
F201
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N