Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Trekbus bevestiging UKFC217-J7

  • ERIKS:14182722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,21/ stukexcl. btw

€ 464,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
75 mm
Hoogte
250 mm
Buitendiameter
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
147.1 mm
Steekcirkeldiameter
208 mm
Lager
UK217
Behuizing
FC217
Dynamisch draaggetal
88000 N
Statisch draaggetal
64000 N