€ 332,23/ stukexcl. btw
€ 402,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 70 mm |
Hoogte | 240 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 141.4 mm |
Steekcirkeldiameter | 200 mm |
Lager | UK216 |
Behuizing | FC216 |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |