€ 189,65/ stukexcl. btw
€ 229,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 60 mm |
Hoogte | 205 mm |
Buitendiameter | 205 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120.2 mm |
Steekcirkeldiameter | 170 mm |
Lager | UK213 |
Behuizing | FC213 |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |