€ 137,24/ stukexcl. btw
€ 166,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 55 mm |
Hoogte | 195 mm |
Buitendiameter | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 113.1 mm |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Lager | UK212 |
Behuizing | FC212 |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |