Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Trekbus bevestiging UKFC211-J7

  • ERIKS:14182791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,81/ stukexcl. btw

€ 126,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
185 mm
Buitendiameter
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
106.1 mm
Steekcirkeldiameter
150 mm
Lager
UK211
Behuizing
FC211
Dynamisch draaggetal
46000 N
Statisch draaggetal
29000 N