Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Trekbus bevestiging UKFC209-J7

  • ERIKS:14182789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
160 mm
Buitendiameter
160 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
93.3 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
UK209
Behuizing
FC209
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N