€ 69,61/ stukexcl. btw
€ 84,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 145 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 84.8 mm |
Steekcirkeldiameter | 120 mm |
Lager | UK208 |
Behuizing | FC208 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |