Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Trekbus bevestiging UKFC207-J7

  • ERIKS:14182787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,66/ stukexcl. btw

€ 74,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
135 mm
Buitendiameter
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
77.8 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Lager
UK207
Behuizing
FC207
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N