Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Trekbus bevestiging UKFC206-J7

  • ERIKS:14182786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,98/ stukexcl. btw

€ 67,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
125 mm
Buitendiameter
125 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70.7 mm
Steekcirkeldiameter
100 mm
Lager
UK206
Behuizing
FC206
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N