€ 49,43/ stukexcl. btw
€ 59,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 20 mm |
Hoogte | 115 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.6 mm |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Lager | UK205 |
Behuizing | FC205 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |