€ 372,27/ stukexcl. btw
€ 450,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 90 mm |
Hoogte | 265 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 155.55 mm |
Lager | UCFC218 |
Behuizing | FC218 |
Dynamisch draaggetal | 102000 N |
Statisch draaggetal | 72000 N |