Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC218-56-J7

  • ERIKS:14182732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,27/ stukexcl. btw

€ 450,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.1/2 in
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
155.55 mm
Lager
UCFC218-56
Behuizing
FC218
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
72000 N