Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC216-J7

  • ERIKS:14182707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 278,15/ stukexcl. btw

€ 336,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
80 mm
Hoogte
240 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
141.4 mm
Lager
UCFC216
Behuizing
FC216
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
54000 N