€ 193,85/ stukexcl. btw
€ 234,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 70 mm |
Hoogte | 215 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 125.15 mm |
Lager | UCFC214 |
Behuizing | FC214 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |