Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC214-44-J7

  • ERIKS:14182681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,85/ stukexcl. btw

€ 234,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.3/4 in
Hoogte
215 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
125.15 mm
Lager
UCFC214-44
Behuizing
FC214
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44000 N