Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC213-40-J7

  • ERIKS:14182667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,62/ stukexcl. btw

€ 189,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.1/2 in
Hoogte
205 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120.2 mm
Lager
UCFC213-40
Behuizing
FC213
Dynamisch draaggetal
61000 N
Statisch draaggetal
40000 N