Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC212-J7

  • ERIKS:13244051
  • Fabrikant:4054366900593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,61/ stukexcl. btw

€ 130,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Hoogte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
113.1 mm
Lager
UCFC212
Behuizing
FC212
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
36000 N