€ 107,61/ stukexcl. btw
€ 130,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.5/16 in |
Hoogte | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 113.1 mm |
Lager | UCFC212-37 |
Behuizing | FC212 |
Dynamisch draaggetal | 52000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |