Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC212-36-J7

  • ERIKS:14182658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,61/ stukexcl. btw

€ 130,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.1/4 in
Hoogte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
113.1 mm
Lager
UCFC212-36
Behuizing
FC212
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
36000 N