Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC211-J7

  • ERIKS:13244050
  • Fabrikant:4054366900494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,73/ stukexcl. btw

€ 101,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
55 mm
Hoogte
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
106.1 mm
Lager
UCFC211
Behuizing
FC211
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
29000 N