Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC211-32-J7

  • ERIKS:14182650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,73/ stukexcl. btw

€ 101,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2 in
Hoogte
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
106.1 mm
Lager
UCFC211-32
Behuizing
FC211
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
29000 N