Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC210-31-J7

  • ERIKS:14182633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,28/ stukexcl. btw

€ 81,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.15/16 in
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97.6 mm
Lager
UCFC210-31
Behuizing
FC210
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N