€ 60,77/ stukexcl. btw
€ 73,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Hoogte | 160 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 93.3 mm |
Lager | UCFC209-28 |
Behuizing | FC209 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 20400 N |