Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC207-23-J7

  • ERIKS:14182584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.7/16 in
Hoogte
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
77.8 mm
Lager
UCFC207-23
Behuizing
FC207
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N