€ 39,69/ stukexcl. btw
€ 48,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Hoogte | 125 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70.7 mm |
Lager | UCFC206-18 |
Behuizing | FC206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |