Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC205-16-J7

  • ERIKS:14182543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1 in
Hoogte
115 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.6 mm
Lager
UCFC205-16
Behuizing
FC205
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N