€ 32,85/ stukexcl. btw
€ 39,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 15/16 in |
Hoogte | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.6 mm |
Lager | UCFC205-15 |
Behuizing | FC205 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |