Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC204-12-J7

  • ERIKS:14182529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,78/ stukexcl. btw

€ 33,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3/4 in
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
55.1 mm
Lager
UCFC204-12
Behuizing
FC204
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6600 N