Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging UCFC202-J7

  • ERIKS:13244041
  • Fabrikant:4047643337106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,78/ stukexcl. btw

€ 33,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
15 mm
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
55.1 mm
Lager
UCFC202
Behuizing
FC204
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6600 N