Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL217-J7

  • ERIKS:14182412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,56/ stukexcl. btw

€ 418,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
75 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
305 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
248 mm
Lager
UK217
Behuizing
FL217
Dynamisch draaggetal
88000 N
Statisch draaggetal
64000 N