€ 287,27/ stukexcl. btw
€ 347,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 290 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 233 mm |
Lager | UK216 |
Behuizing | FL216 |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |