Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL213-J7

  • ERIKS:14182354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,82/ stukexcl. btw

€ 186,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Lengte
155 mm
Hoogte
258 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UK213
Behuizing
FL213
Dynamisch draaggetal
61000 N
Statisch draaggetal
40000 N