€ 126,98/ stukexcl. btw
€ 153,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 250 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 202 mm |
Lager | UK212 |
Behuizing | FL212 |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |