€ 68,49/ stukexcl. btw
€ 82,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 188 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148 mm |
Lager | UK209 |
Behuizing | FL209 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 20400 N |