Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL205-J7

  • ERIKS:14182246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,97/ stukexcl. btw

€ 53,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
20 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
UK205
Behuizing
FL205
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N