Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL218-56-J7

  • ERIKS:14182734
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 334,32/ stukexcl. btw

€ 404,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
205 mm
Hoogte
320 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
265 mm
Lager
UC218-56
Behuizing
FL218
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
72000 N