€ 254,96/ stukexcl. btw
€ 308,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 305 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 248 mm |
Lager | UC217-55 |
Behuizing | FL217 |
Dynamisch draaggetal | 88000 N |
Statisch draaggetal | 64000 N |