Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL217-52-J7

  • ERIKS:14182404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 254,96/ stukexcl. btw

€ 308,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.1/4 in
Lengte
190 mm
Hoogte
305 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
248 mm
Lager
UC217-52
Behuizing
FL217
Dynamisch draaggetal
88000 N
Statisch draaggetal
64000 N