Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL216-J7

  • ERIKS:14182388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 214,22/ stukexcl. btw

€ 259,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
80 mm
Lengte
180 mm
Hoogte
290 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
233 mm
Lager
UC216
Behuizing
FL216
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
54000 N