Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL216-49-J7

  • ERIKS:14182389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 214,22/ stukexcl. btw

€ 259,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.1/16 in
Lengte
180 mm
Hoogte
290 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
233 mm
Lager
UC216-49
Behuizing
FL216
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
54000 N