Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL215-J7

  • ERIKS:14182372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
75 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
275 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
225 mm
Lager
UC215
Behuizing
FL215
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44500 N