€ 180,52/ stukexcl. btw
€ 218,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 275 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 225 mm |
Lager | UC215-48 |
Behuizing | FL215 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44500 N |