Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL214-J7

  • ERIKS:14182360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 151,71/ stukexcl. btw

€ 183,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
70 mm
Lengte
160 mm
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
UC214
Behuizing
FL214
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44000 N