Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL214-44-J7

  • ERIKS:14182363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 151,71/ stukexcl. btw

€ 183,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
160 mm
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
UC214-44
Behuizing
FL214
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44000 N